※使用例
萩原
萩原の 内装資材
萩原の カーペット・フロア
萩原の ラグマット
ウールチェアパッド dotto
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65584745
品番
270103940
参考基準価格(税別)
¥3,627
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
まるでアート作品のような個性的なデザインが魅力のチェアパッド
用途
幾何学模様やニュアンスカラーを組み合わせたデザインは、ナチュラルインテリアや北欧インテリアとも相性抜群です。素材には保温性・吸湿性に優れたウールを使用しており、季節を問わず快適な座り心地。コンパクトなサイズ感で扱いやすく、模様替えや気分転換にもぴったり。日々の暮らしに取り入れやすい、デザイン性と機能性を兼ね備えたチェアパッドです。
その他
【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可
厚さ(mm)
10
色
ブロック
寸法(cm)
直径約35
組成
ウール100%
注意
※天然素材を使用したハンドメイド製品のため、サイズや色柄に個体差があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません