萩原
萩原の 内装資材
萩原の カーペット・フロア
萩原の ラグマット
国産 綿混タフトラグ モーリム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65584788
品番
350126901
参考基準価格(税別)
¥7,264
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
天然素材のやさしさと化繊の快適性を兼ね備えた、日本製の綿混タフトラグ。
組成
表面:パイル(色糸)ポリプロピレン100%、パイル(白糸)綿55%、ポリエステル35%、その他10%
裏面:不織布
用途
ふんわりとやわらかな肌触りで、足元に心地よさを与えるだけでなく、防ダニ・抗菌機能付きで、お子さまやペットと暮らすご家庭にもおすすめです。リビングやダイニング、寝室など、どんな場所にもなじむシンプルなデザインで、インテリアにさりげないアクセントをプラスしたい方にもぴったりの1枚です。
その他
【ホットカーペット】対応、【洗濯】不可
厚さ(mm)
8
色
グリーン
寸法(cm)
185×185
機能
防ダニ、抗菌
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません