曜日別特売
160900110 たためる連結畳 鎌倉 6面 萩原 65584840

 

160900110 たためる連結畳 鎌倉 6面 萩原 65584840
160900110 たためる連結畳 鎌倉 6面 萩原 65584840
160900110 たためる連結畳 鎌倉 6面 萩原 65584840
160900110 たためる連結畳 鎌倉 6面 萩原 65584840
160900110 たためる連結畳 鎌倉 6面 萩原 65584840
160900110 たためる連結畳 鎌倉 6面 萩原 65584840
160900110 たためる連結畳 鎌倉 6面 萩原 65584840
160900110 たためる連結畳 鎌倉 6面 萩原 65584840
160900110 たためる連結畳 鎌倉 6面 萩原 65584840
160900110 たためる連結畳 鎌倉 6面 萩原 65584840
160900110 たためる連結畳 鎌倉 6面 萩原 65584840
160900110 たためる連結畳 鎌倉 6面 萩原 65584840
160900110 たためる連結畳 鎌倉 6面 萩原 65584840
160900110 たためる連結畳 鎌倉 6面 萩原 65584840
160900110 たためる連結畳 鎌倉 6面 萩原 65584840
160900110 たためる連結畳 鎌倉 6面 萩原 65584840
160900110 たためる連結畳 鎌倉 6面 萩原 65584840
160900110 たためる連結畳 鎌倉 6面 萩原 65584840
160900110 たためる連結畳 鎌倉 6面 萩原 65584840

たためる連結畳 鎌倉 6面

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65584840品番160900110
参考基準価格(税別)¥13,627販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

パッと広げてすぐ使える!

用途ズレるイライラから解放!置き畳同士を繋ぎ合わせたから隙間にゴミが溜まりにくく、コンパクトに折りたためるから収納も掃除もらくらく。使いたいとき、パッと広げるだけで簡単に畳スペースがつくれます。綿の約10倍の吸放湿性をもつ、天然のクーラー「い草」で節電対策にも。その他【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可寸法(cm)約150×225×1.1機能裏面固定用 面ファスナー2枚付き / 滑りにくい加工(裏面5カ所)滑り止め効果あり厚さ(cm)1.1組成表面:い草100% 双目織、裏面:ポリエステル(フェルト)
注意
ご使用の前に、滑り止めについている透明フィルムを必ずはがしてご利用ください。(※はがさず使用した場合は、滑り止め効果はありません。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする