用途ズレるイライラから解放!置き畳同士を繋ぎ合わせたから隙間にゴミが溜まりにくく、コンパクトに折りたためるから収納も掃除もらくらく。使いたいとき、パッと広げるだけで簡単に畳スペースがつくれます。綿の約10倍の吸放湿性をもつ、天然のクーラー「い草」で節電対策にも。
その他【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可
寸法(cm)約75×225×1.1
機能裏面固定用 面ファスナー2枚付き / 滑りにくい加工(裏面5カ所)
滑り止め効果あり
厚さ(cm)1.1
組成表面:い草100% 双目織、裏面:ポリエステル(フェルト)