萩原
萩原の 内装資材
萩原の カーペット・フロア
萩原の ラグマット
い草風たためる連結畳 綾模様 9面
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65584867
品番
160900701
参考基準価格(税別)
¥22,718
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
パッと広げてすぐ使える!
組成
表面:ポリオレフィン系複合樹脂 紋織
裏面:ポリエステル(フェルト)
用途
ズレるイライラから解放!置き畳同士を繋ぎ合わせたから隙間にゴミが溜まりにくく、コンパクトに折りたためるから収納も掃除もらくらく。使いたいとき、パッと広げるだけで簡単に畳スペースがつくれます。パイプ状にした樹脂素材を、い草と同じように織り上げた『い草風』の畳で、水に強くジュースなどをこぼしてもさっと拭き取れるから汚れても安心。子どもやペットのいるご家庭におすすめです。
その他
【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可
色
グリーン
寸法(cm)
約225×225×1.1
機能
水拭きOK / 裏面固定用 面ファスナー2枚付き / 滑りにくい加工(裏面5カ所)
滑り止め効果
あり
厚さ(cm)
1.1
注意
ご使用の前に、滑り止めについている透明フィルムを必ずはがしてご利用ください。(※はがさず使用した場合は、滑り止め効果はありません。)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません