萩原
萩原の 内装資材
萩原の カーペット・フロア
萩原の ラグマット
ベルベット生地スツール Mサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65584928
品番
270100921
参考基準価格(税別)
¥7,254
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ベルベット生地を編み込んだクッションスツール
用途
お部屋に置いておくだけでかわいい、まんまるフォルムのプフ。プフのかわいらしさに、ベルベットの柔らかくやさしい光沢感が加わることで、インテリアに上品さをプラス。スツールとして座るのはもちろん、オットマンやサイドテーブルとしてなど、様々なシーンでお使いいただけます。中材には発泡ビーズを使用しており、軽くて持ち運びやすいのもうれしいポイント。
その他
【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可
色
グレー
直径×高さ(cm)
約50×30
組成
側生地:ポリエステル、中材:発泡ビーズ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません