モロッカンスツール ルタ Mサイズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65584980 品番 270083920
参考基準価格(税別)¥4,536 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

フェイクレザーのモロッカンプフ

用途フェイクレザーにモロッカンデザインの刺繍を施したおしゃれなプフ。ころんとしたフォルムが特徴的なプフは、お部屋に置いておくだけでかわいいインテリアアイテムです。スツールとして座ったり、サイドテーブルや肘掛け、オットマンとしてなど使い方いろいろ。中材には発泡ビーズを使用しており、軽くて持ち運びやすいのもうれしいポイントです。底面にはビーズを補充できるファスナー付きで、中身がへたってきたら市販のビーズを追加することができます。 その他【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可 アイボリー 寸法(cm)約40R×20 機能ビーズ補充用ファスナー付き(※カバーは取り外しできません) 組成側生地:PUレザー、中材:マイクロビーズ(ポリエチレン)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65584955
2026-02-20
用途:
スツールやオットマン
家具の富士 和歌山店 様 (卸売・小売業)

適度に硬さもあり、何よりデザインが見栄え満点です。 生地も扱いやすい合皮ですが、一見革のようにも見え高級感あります。
アチコチに置きたくなります。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする