クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCDコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65587437 品番 ZH315-75-0.43-VCD
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ドリル径(Φmm)0.43 溝長(mm)10 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)0.43 外径公差(mm)0〜-0.010 材質超硬 先端角(°)120 表面処理VCDコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする