サッと使える緊急携帯トイレ 18回分

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(18回分) 注文コード65588287 品番a32446
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

持ってて安心!どこでも携帯トイレ
広い受け口で、横漏にも安心して使用できます。容量はたっぷり600cc。
ファスナー付き・尿凝固剤入りで臭いを素早く封じ込める!
黒色の持ち帰り用袋付きなので、中身も見えにくくて恥ずかしくない!
車の渋滞時や災害時など、万が一に備えておくと安心。

セット内容尿処理袋18枚、持ち帰り用袋18枚 材質ポリエチレン、高分子吸水樹脂 質量(g)1枚:(約)16 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)1枚:(約)15.5×25×0.3 使用可能回数18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする