ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65589730 品番YFR-AC251(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫
AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃〜20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。
使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。
持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。
天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。

用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫 質量(kg)8.4 ブラック 間口(mm)598 定格消費電力(W)60 電源コード(m)(AC)約2.15、(DC)約2.5 温度調節範囲(℃)-18〜20まで(1℃単位で設定可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.8×32×26 冷媒封入量(g)24
取扱説明書:(12.39MB)

商品説明動画

AC/DC 2WAY 冷凍冷蔵庫(25L) YFR-AC251
AC/DC 2WAY 冷凍冷蔵庫(15L) YFR-AC151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-13
用途:
旅行及びアマチュア無線の移動運用にて使用
株式会社明光社 様 (建設業・工事業)

コンパクトで騒音がなく車のバッテリーの保護装置がついておりバッテリーの上がるのが防止出来てよい。

1人が参考にしています
2025-03-30
用途:
自宅の非常用として
その他業種

買い過ぎた野菜や飲み物の一時置きとして使用しています。
5−10℃運転時も静かで◯。
-20℃設定ではやや運転音が聞こえますが、気にならないレベル。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする