U7064 ジャンピングボードHT1 トーエイライト 65590825 U7064 ジャンピングボードHT1 トーエイライト 65590825 U7064 ジャンピングボードHT1 トーエイライト 65590825

ジャンピングボードHT1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65590825 品番U7064
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

アーチ形状の脚部と、しなやかな合板で適度な反発力。踏み位置マーク入り。脚部のアーチ形状は、反発をサポートし、床面への傷を防ぎます。

用途床保護パット付 材質合板 質量(kg)13 板厚(mm)15 寸法(cm)幅120×奥行80×高さ12
注意
※体重制限60kg以下用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする