B4099 ウォーターウエイトリング65 トーエイライト 65592146 B4099 ウォーターウエイトリング65 トーエイライト 65592146 B4099 ウォーターウエイトリング65 トーエイライト 65592146 B4099 ウォーターウエイトリング65 トーエイライト 65592146 B4099 ウォーターウエイトリング65 トーエイライト 65592146

ウォーターウエイトリング65

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード65592146 品番B4099
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

プールの授業や水泳教室などで水中にリングを浮かばせたり、しずめたりと楽しい授業を演出、また水に慣れるための基本練習としてもご使用いただけます。

セット内容内径65cmカラーリング3本(青・赤・黄各1本)、ウエイト6本(青・赤・黄各2本)、クリップ×6個 材質リング:ポリエチレン、ウエイト:スチール・PVC、クリップ:POM 寸法(mm)リング:18×内径650、ウエイト:直径17×長さ340 質量(g)リング:210/本、ウエイト:330/本、クリップ:10/個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする