エアリア
エアリアの PCアクセサリー
エアリアの ケーブル
エアリアの USBケーブル
データリンクケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65592487
品番
SD-U3DLINK-C
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
2台のパソコンをUSBポートで繋ぎ、マウス、キーボードを共有化し、ファイルの移動もパソコン間で行えます。Windows、Mac両対応。
仕様
駆動電力:USBバスパワー
セット内容
本体、TypeC変換アダプタ2個、説明書
色
ブラック
本体質量(g)
44
対応OS
Windows11/10/8.1/7(Arm版Windowsではご利用頂けません) 、MacOS 10.15〜14
接続
USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)、5Gbps、USB2.0/480Mbps
保証期間
1年間
ケーブル長(cm)
95(コネクタ含まず)
RoHS指令(10物質対応)
対応