中林製作所
中林製作所の 腰袋/工具差し/携帯ケース
中林製作所の 携帯・小物ケース
ワーカーズレーベル 反射ライン付小物ケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65593160
品番
RF-121
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
軽作業や日常使用に
用途
大画面スマホ対応サイズ/プロ用腰袋に使用する高強度ポリエステル採用/光に反射するライン付
仕様
収納タイプ:3段ポケット/ハトメ穴付
材質
本体/1680Dポリエステル・EVA・PP板 カラビナ/アルミニウム
寸法(mm)
幅115×縦200×厚さ40(カラビナを除く)
色
ブラック
質量(g)
120