ワーカーズレーベル 反射ライン付小物ケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65593230 品番 RF-128
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽作業や日常使用に

用途大画面スマホ対応サイズ/プロ用腰袋に使用する高強度ポリエステル採用/光に反射するライン付 仕様収納タイプ:本体蓋付/左ポケット:ドライバー差し/右ポケット:蓋付ミニポケット 材質本体/1680Dポリエステル・EVA カラビナ/アルミニウム 寸法(mm)幅120×縦225×厚さ60(カラビナを除く) ブラック 質量(g)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする