G1934 ライン引きALL25 トーエイライト 65593440 G1934 ライン引きALL25 トーエイライト 65593440 G1934 ライン引きALL25 トーエイライト 65593440

ライン引きALL25

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65593440 品番G1934
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

4つのライン幅に対応するオールラウンダー。前輪を浮かすことで曲線が引きやすい後部排出タイプ。

用途ライン幅:フィールド5cm・野球7.6cm・サッカー11cm・長く引ける2cm・粉出口シャッター(フタ)付き・ゴム羽根かくはん器 質量(kg)7 材質(本体)スチール サイズ(cm)タイヤ:18.5 容量(kg)炭カル25 寸法(cm)幅34×奥行59×ハンドル高さ91、本体高さ46.5 高さ(cm)粉出口:5.3 距離概算距離(炭カル5cm幅)750m
注意
※概算距離は目安です。湿度、粉の種類により距離が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする