トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ライン引き15
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65593476
品番
G1619
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
炭カル15kgの大容量。粉の補充作業を軽減します。
用途
収納可能ハンドル・センターマーク入り・ゴム羽根かくはん器・粉出口(シャッター付)・スタンド付き仕様
仕様
粉出口高さ約5.2cm、曲線用ガイド紐取付フック付、概算距離:(炭カル5cm幅)375m
質量(kg)
3.8
幅(cm)
ライン:(フィールド用)5、(サッカー用)11
容量(kg)
炭カル15
寸法(cm)
幅25.5×奥行26.5×ハンドル高さ95(本体52)
注意
※概算距離は目安です。湿度、粉の種類により距離が異なる場合がございます。