トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ライン引きサッカー/フィールド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65593528
品番
G1759
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ライン幅の切り替えが簡単に行える側面レバー式ライン引き
仕様
タイヤ18.5cm、粉出口高さ約5.5cm、概算距離:(炭カル5cm幅)1300m
質量(kg)
10
幅(cm)
ライン:(フィールド用)5、(サッカー用)11
容量(kg)
炭カル40
寸法(cm)
幅33.5×奥行63.5×ハンドル高さ98(本体52)
注意
※概算距離は目安です。湿度、粉の種類により距離が異なる場合がございます。