トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 水泳
プールリングブイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65593817
品番
B3074
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
屋内外のプールにおける救助用リングブイ
用途
浮力12kg
仕様
ロープ約15m付
材質
発泡ポリエチレン
質量(g)
500
寸法(cm)
外径61×内径35×厚さ7