屋内外兼用

B3421 フォームロケット1(2本1組) トーエイライト 65594657 B3421 フォームロケット1(2本1組) トーエイライト 65594657 B3421 フォームロケット1(2本1組) トーエイライト 65594657

フォームロケット1(2本1組)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード65594657 品番B3421
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

フォームロケットは、正しい投てきフォームのトレーニングに適しています。ボールをうまく投げられない方でもレクリエーション感覚で楽しめます。ロケットの穂先は丈夫で非常に柔軟なEVA材を使用しており、屋内でもご使用頂けます。

用途ロングタイプ。正しい投てきフォームの習得に効果的です。 仕様屋内外兼用 セット内容2本1組 材質ポール:発泡ポリエチレン、ロケット穂先:EVA 質量(g)約80/本 寸法(cm)長さ約75×太さ約5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする