屋内外兼用

B3426 フォームロケット1(4色1組) トーエイライト 65594666 B3426 フォームロケット1(4色1組) トーエイライト 65594666

フォームロケット1(4色1組)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード65594666 品番B3426
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

フォームロケットは、正しい投てきフォームのトレーニングに適しています。ボールをうまく投げられない方でもレクリエーション感覚で楽しめます。ロケットの穂先は丈夫で非常に柔軟なEVA材を使用しており、屋内でもご使用頂けます。

用途人気のフォームロケットのカラーセット。チーム分け等でのご使用はもちろん、多彩なカラーが子ども達のやる気を引き出します。 仕様屋内外兼用 セット内容4本1組(青・緑・赤・黄×各1本) 材質ポール:発泡ポリエチレン、ロケット穂先:EVA 質量(g)約80/本 寸法(cm)長さ約75×太さ約5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする