注意
※900Wを使用する自動メニューは、「1.あたため」のみです。定格高周波出力900Wは短時間高出力機能(最大1分30秒)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。
※総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量です。
※2定格高周波出力900Wは短時間高出力機能(最大1分30秒)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。
※商品画像の点灯部はイメージです。
※温度は庫内が空の状態で中心部を熱電温度計法により測定しています(JISの測定方法による)。庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります(料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください)。
※アース棒を同梱しておりません。アース棒が必要な場合は、販売店にご相談ください。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。