住宅設備用エアコン AJシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65605481 品番 RAS-AJ2225S(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

【コンパクトモデル】狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。
【ソフト除湿】外気温10℃(室内温度16℃)から使える。
【内部送風乾燥運転】自動で運転停止後に内部を乾燥。
【切or入タイマー】運転の停止または開始をセットできる。
【シーズン前自動点検】冷房シーズンを前に、自動で点検。

その他【高低差】冷媒配管:15m以下 電源単相100V 全長(m)冷媒配管:30以下 能力【暖房】2.2kW【冷房】2.2kW 消費電力【暖房】470w【冷房】635w 接続3芯 省エネ基準達成率(%)0.87 充填量【追加】冷媒配管:20m超分 10g/m 通年エネルギー消費効率(APF)5.8 期間消費電力量(kWh)717 接続配管【液側】Φ6.35mm【ガス側】Φ9.52mm 適用畳数【暖房】5〜6畳【冷房】6〜9畳
注意
※ 別売空気清浄フィルターは1回目購入時SP-VCF11W(枠付)をお求めください。2回目以降はSP-VCF11(枠無)をお求めください。
※ アース棒は別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
内装工事
合同会社ショウエイ建工 様 (建設業・工事業)

安価で使いやすく、見た目もよく取り付けも簡単にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする