- 用途
- 電気・建築・建設・設備工事・営業・配達・物販・エンジニア・水道・工務店・検品・ビルメン・清掃・管理・組立・学校などの実習服など
- 色
- 91:ブラック
- サイズ
- 5L
- 股下(cm)
- 80
- 適応ウエスト(cm)
- 113-121
- 仕様
- 脇ゴム/両脇ポケット/後ろ両側ポケット/男女兼用(3S・SS:レディースシルエット)
- 適合
- (副資材)ファスナー:樹脂(スライダー:金属)/消臭テープ:デオクラフトDX
- エコマーク認定
- 認定
- 素材
- ポリエステル80%・綿20%
- 生地
- 交織ストレッチツイル
- エコマーク認定番号
- 22 103 003