共立電子産業
共立電子産業の 接続・省配線(制御機器)
共立電子産業の コネクタ・コネクタ付ケーブル
共立電子産業の 丸型コネクタ
Φ4mmバナナジャック付金メッキスピーカーターミナル 小 GST-B77Jシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65618658
品番
GST-B77J-BK
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
先端に4Φバナナジャック付。真鍮削り出しの金メッキパネル取付用スピーカーターミナル。ラグ端子も付いています。
仕様
●4Φバナナジャック付●パネル取付径:約Φ6.5mm●取付板厚:約1mm●ラグ端子付●金メッキ仕様●色:黒●最大径:Φ15mm●全長:32.8mm(ラグ端子含む)●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番
65-8297-19
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。