ECHNO IS 自動車用バッテリー IHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65637549 品番IH-K-42/B19L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る


アイドリングストップ車を支える「スタンダードクラス」
ISS車:24ヶ月又は4万km
通常車:36ヶ月又は6万km保証

仕様●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/125 (mm)、幅/185(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:24ヶ月又は4万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は6万km●極板種類:カルシウム●端子向き:L(左)●20時間率容量:33Ah アズワン品番65-8727-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする