ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの ねまき 利用者用
大きめボタンパジャマ 98000シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
仕様
●裄丈:72cm●身幅バスト胸囲:96cm●着丈:67/74cm●総丈:88cm●股下:60cm
注文コード
65640708
品番
98000
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
快適な着心地で一年中着られるスムース素材。
仕様
●裄丈:72cm●身幅バスト胸囲:96cm●着丈:67/74cm●総丈:88cm●股下:60cm
アズワン品番
65-8890-68