ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの ねまき 利用者用
大きめボタンパジャマ 98000シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
仕様
●裄丈:79cm●身幅バスト胸囲:114cm●着丈:78/85cm●総丈:97cm●股下:66cm
注文コード
65640717
品番
98000
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
快適な着心地で一年中着られるスムース素材。
仕様
●裄丈:79cm●身幅バスト胸囲:114cm●着丈:78/85cm●総丈:97cm●股下:66cm
アズワン品番
65-8890-78