画像準備中

チョイ干し!HOSETA(ホセタ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65641496 品番LD50
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

天井に取り付けてある物干金物の位置が高くて、干すのが一苦労!ってことありませんか?。ものほし位置が高いからってS字フックなどで長さ調節してしまっていませんか?それ、とっても危険です!。延長アームなら安全に「あともう少し…」に答える事が出来ます!!。高さが簡単に調節できて、竿が落ちる心配もなくラクに洗濯物が干せる。あなたの物干しをより快適にしてくれる、LD50をご利用ください。

仕様●寸法:幅61mm×奥行46mm×高さ574mm●1セットあたり重さ:270g●材質●▼アルミ押出形材、PP(GF30%+ 耐侯剤入)、ステンレス●セット内容:本体●1年間品質保証 アズワン品番65-8907-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする