セトクラフト
セトクラフトの 建具金物
セトクラフトの 窓用金物
セトクラフトの クレセント
キーケース(スリーピング) SF-3562シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65641837
品番
SF-3562-BL
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ぽってりフォルムのキーケース。
仕様
●本体サイズ:幅6.5×奥行3×高さ16cm●本体重量:34g●個装サイズ:幅7×奥行3×高さ18cm●個装重量:54g●材質●▼ポリエステル●色:ブルー●生産国:中国
アズワン品番
65-8915-48