萩原
萩原の 椅子
萩原の ソファ・ソファ関連品
萩原の ソファ
フロアソファ レトア コーナーソファ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65652995
品番
270100331
参考基準価格(税別)
¥18,173
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
組み合わせ自由自在!つながるフロアソファ
用途
快適な床座生活に。日本ならではの床座生活。一番のメリットは、目線が低くなるためお部屋が広く感じられます。また、脚を伸ばしたり寝ころんだり、床でゆったりとくつろいで過ごしたい方にピッタリなアイテムです。
その他
【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可
色
ホワイト
寸法(cm)
80×80×50
組成
表面:綿100%、中材:ポリエステル、裏面:綿・ポリエステル(面ファスナー部分)
注意
裏面の面ファスナーを使ってソファ同士を固定することができるため、普段はズレずにがっちりホールド、お好きなタイミングで外して単品で使うことができます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません