物干し竿(伸縮型) EA951FBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65662408 品番EA951FB-107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,796
販売価格(税別)
4,360


丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。
両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。
エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
布団を干しても安心の極太タイプです。

仕様●サイズ(mm):2200〜4000●重量:2.15kg●耐荷重:全体18kg●パイプ径:内筒/32mm 外筒/38mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン アズワン品番65-9327-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする