エスコ
エスコの 物干金物
エスコの 壁付型
衣類収納棚 EA951FGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65662426
品番
EA951FG-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができます。サイドのメッシュパネルは、フックなどを利用しカバンやストール、アクセサリーなどを収納できます。
仕様
●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:PI-B4●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:640×385×1,545●総耐荷重(kg):35●材質:ハンガーパイプ/スチール(メッキ塗装)、パイプ/スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板/プリント紙化粧パーティクルボード、メッシュパネル/スチール(エポキシ粉体塗装)●重量:9kg●収納目安:ジャケットなどの冬物10着 シャツ・ブラウスなどの夏物18着
アズワン品番
65-9327-46
注意
※注意※:【お客様組立品】