蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65663887 品番EA999MG-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,500
販売価格(税別)
15,000


掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
他鉄容器に比べアルミ容器で軽量タイプ。アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。

仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26〜32〜1号●放射時間:約17秒●放射距離:5〜8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃〜+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付 アズワン品番65-9344-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする