6003 支持管取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65665306

支持管取付金物

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質SS400溶融亜鉛めっき注文コード65665306品番6003
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途コンクリート用材質SS400溶融亜鉛めっきL116.5ボルト【アンカーボルト】M16×2本使用外径(Φ)【支持管】60.5Φ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする