赤外線式ドアセンサ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65665408 品番ADS-SE1
参考基準価格(税別)¥9,060 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

長距離検出: 0〜10m。
高い使用周囲照度: 太陽光10万lux以内。
センサヘッドとコントローラとの接続が容易な構造。
便利な感度設定(One push方式による自動感度設定)。
自己診断機能。
コンパクトなサイズ(W77×L44×H24mm)。

仕様●センサ配線仕様:Φ2.4mm、1芯、5m(AWG26、素線直径: 0.16mm、素線数: 7、絶縁体外径: Φ1.32mm)●感度設定:ボタン 材質●[センサ] ホルダ: ABS、レンズ: PMMA、レンズガイド: PC、ナット: PC●[コントローラ] ハウジング: ABS、カバー: ABS、ボルト: SCM(黄銅、Niメッキ) 質量(g)約450(約300) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)44×77×30 検出方式透過型 消費電力AC:2VA以下/DC:50mA以下 電源電圧(V)AC/DC12〜24 保護等級IP30(IEC規格) 光源赤外LED(850nm変調式) 制御出力リレー(SPST(1a)) 応答時間約50ms(遮光時から) 測定チャンネル1ch 使用周囲温度(℃)-20〜55℃、保存時:-25〜60℃ 使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜85%RH 検出距離(m)10 使用周囲照度(Lx)太陽光10万lux以下 センサーコード長(m)5 取得規格CE、EAC 出力保持時間約500ms(入光時から) RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(2.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする