仕様●センサ配線仕様:Φ2.4mm、1芯、5m(AWG26、素線直径: 0.16mm、素線数: 7、絶縁体外径: Φ1.32mm)●感度設定:ボタン
材質●[センサ] ホルダ: ABS、レンズ: PMMA、レンズガイド: PC、ナット: PC●[コントローラ] ハウジング: ABS、カバー: ABS、ボルト: SCM(黄銅、Niメッキ)
質量(g)約450(約300)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)44×77×30
検出方式透過型
消費電力AC:2VA以下/DC:50mA以下
電源電圧(V)AC/DC12〜24
保護等級IP30(IEC規格)
光源赤外LED(850nm変調式)
制御出力リレー(SPST(1a))
応答時間約50ms(遮光時から)
測定チャンネル2ch
使用周囲温度(℃)-20〜55℃、保存時:-25〜60℃
使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜85%RH
検出距離(m)10
使用周囲照度(Lx)太陽光10万lux以下
センサーコード長(m)10
取得規格CE、EAC
出力保持時間約500ms(入光時から)
RoHS指令(10物質対応)対応