6164 支持管取付金物 底板付 大阪避雷針工業(OHK) 65665507

支持管取付金物 底板付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質【足】SS400溶融亜鉛めっき注文コード65665507品番6164
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途パンザーマストR3用材質【足】SS400溶融亜鉛めっきL100外径(Φ)【パンザーマスト】196.5、【支持管】鋼管48.6材質(頭)SS400溶融亜鉛めっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする