大阪避雷針工業(OHK)
支持管
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
内容量
1個
材質
鋼管(STK400)溶融亜鉛めっき
注文コード
65666286
品番
5507-4
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼管(STK400)溶融亜鉛めっき
L1
【支持管】48.6Φ×3.2t×3.5m
L2
【支持管】76.3Φ×4.2t×4m
全長(m)
7.5
有効長(m)
6