大阪避雷針工業(OHK)
支持管
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65666320
品番
5579-4
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
L1
【支持管】48.6Φ×3.2t×0.5m
L2
【支持管】60.5Φ×3.2t×3.5m
L3
【支持管】89.1Φ×4.2t×4m
全長(m)
8