アーバン
アーバンの 椅子
アーバンの ソファ・ソファ関連品
アーバンの ソファ
デザインベンチ180
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65668736
品番
SH-06-3420-80--BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
傷に強く、汚れにくいのが特徴
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、2人掛けソファ、ベンチとして。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180×50×42
素材
構造部材:天然木、ウレタンフォーム / 張り材:合成皮革
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません