EVERNEW(エバニュー)
EVERNEW(エバニュー)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
EVERNEW(エバニュー)の 体育/スポーツ用品
EVERNEW(エバニュー)の 水泳
コースロープ150 EHBシリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
お客様組立品
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65675078
品番
EHB371
参考基準価格(税別)
¥252,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
短水路競技会仕様コースロープ 15cm径フロート。
仕様
●直径150mm×長さ25m●重量:44kg●材質:フロート:低発泡ポリエチレン、締具:真鍮、ワイヤー:ステンレス(外径6mmビニール被膜付)●フロート入数:青43+黄56(セット済)●締具:セーフティリール●日本水泳連盟公認●抗菌フロート●工具組立●日本製
アズワン品番
65-9686-10