メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の フレキシブルホース・ダクトホース
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の ダクトホース・ダクト管用継手
鋼板製逆風防止ダンパー ダクト中間取付タイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65692895
品番
AT-150CDC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ダクト中間取付タイプ
材質:鋼板
用途
中間接続用
材質
鋼板
寸法A(mm)
146
寸法B(mm)
240
適合パイプ
Φ150
注意
※台所など油煙の発生する場所では使用しないでください。
※必ず換気扇と併用してください。
※点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。