鋼板製逆風防止ダンパー ダクト中間取付タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65692911 品番 AT-200CDC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ダクト中間取付タイプ
材質:鋼板

用途中間接続用 材質鋼板 寸法A(mm)197 寸法B(mm)250 適合パイプΦ200
注意
※台所など油煙の発生する場所では使用しないでください。
※必ず換気扇と併用してください。
※点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする