曜日別特売
M30×75【ワケあり】 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂 65695124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M30×75【ワケあり】 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂 65695124
M30×75【ワケあり】 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂 65695124

六角ボルト 半ねじ(ステンレス)

(66件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM30
長さ(mm)75
75
125
135
145
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
300
350
400
450
150
155
165
195
280
500
105
110
115
120
130
140
175
185
260
330
340
85
90
95
100
205
215
225
235
245
40
45
50
55
60
65
70
80
410
420
430
440
270
290
310
320
360
370
380
390
25
30
35
ねじピッチ3.5
内容量1個注文コード65695124品番M30×75【ワケあり】
在庫数量:残り13点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥2,849
販売価格(税別)アウトレット
¥3,1972,590
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
ステンレス(SUS304)
ねじの呼び
M30
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
75
ねじピッチ
3.5
ねじ山種類
メートル並目
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ねじ長さ(mm)
66
寸法r(mm)
最小1
ねじの種類
六角ボルト
寸法S(mm)
46
寸法e(mm)
約53.1
寸法l(mm)
75
寸法Z(mm)
約3.5
寸法K(mm)
19
寸法da(mm)
最小33.4
寸法ds(mm)
30
寸法dk1(Φmm)
約44

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-06
用途: 加工部品組立
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレスで錆びなし
仕上げもキレイで寸法もほぼ誤差が無いので
組み上がったときにズレが生じないので重宝しています。
バラで購入できるのも大変助かります。

2026-06-19
用途: オートバイのエンジンマウント取り付けボルトの交換
建設業・工事業

仕上げも綺麗で、一般に売られていないサイズなので重宝してます。

1が参考にしています
2026-03-03
用途: 機器・架台・金物などの締結(M10、長尺が必要な箇所)に使用
株式会社ドゥサイエンス建設業・工事業

締結用に使用しました。SUS304で耐食性があり、水回りや屋外でも使いやすいです。M10×120の長さが必要な場面で重宝し、半ねじなので相手材の締結部が安定して固定できました。ねじの入りもスムーズでした。

2026-02-21
用途: オートバイワンオフパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

ワンオフパーツを作って固定する場合、長いボルトで、ネジが切っていない部分の太さがきっちり(この場合)10mmないと使えないことが多いんですが、しっくり合うボルトはけっこう無いもので、このボルトはそこがしっくり合うので、いつも使っています。ステンレスなので、やや高価ですが、まあ錆びにくいし、いいですね。

2024-12-20
用途: 柱と柱つなぐ
建設業・工事業

M10で長いボルトが欲しくて購入しました。値段も安く使って問題はなさそうです。次回も購入したいです。

3が参考にしています
2025-02-09
用途: アルフィンの固定
株式会社川田商会 協栄自工

庇の木造壁貫通取り付けに使いました。
ステンで錆びないので良いと思います。

対象商品 : 42256611
2024-02-12
用途: バイク整備

ステンレス製でさびに強く、強度もありきれいで良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 42256313
2022-11-11
用途: バイクレストア

バイクに使用されているネジは量販店で売っているネジとサイズは同じでもピッチが違うものが多いです。そのためサイズとピッチが分かっているネジを注文して比べたり実際、入れてみてピッチを確かめてからタップを注文します。M16など太いタップは高額なので間違いなく注文できるので安心です。その他アルミに対してのみ少し加工して自作のタップを作る時のベースに役立ちます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
383:その他(ミルシート・出荷証明書)
3が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする