デジタル風速計 最高・最低 熱線式(ホットワイヤ式)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65697357 品番79004
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

伸縮プロープで換気ダクトや吹出口の微風も測定
熱線式風速計
最高・最低値を表示:風は常に一定ではないため、風速の最高・最低値を確認でき便利です。
風量自動で換算:開口面積で設定することで風速を風量に換算できます。計算する必要がないので、便利です。
狭い・高い場所も測定できる:ダクト内などの狭い場所や天井の空調などもプロープ測定できます。

付属品収納ケース/USBケーブル 材質ABS樹脂(本体)、エラストマー樹脂(保護キャップ) 質量(g)418 電源リチウムイオンバッテリー(内蔵) 測定項目風速、風温 ケーブル長(m)1.7(最大)、0.9(最小) 本体寸法(mm)200×85×40 精度【風速(m/s)】±(読取値の5%+0.01)または±0.26の大きい方(0.40〜20.00まで)【風温(℃)】±1 温度測定範囲(℃)0〜50 風速測定範囲(m/s)0.10〜25.00 最大伸長(mm)800(プロープ) 使用環境温度(℃)0〜50 オートパワーオフ無操作状態で約20分後 測定間隔約0.8秒 バッテリー容量(mAh)1400 使用環境湿度(%)80(結露のないこと) 分解能(m/s)0.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする