エンジンカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65700426 品番MCH-301LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥353,000

4ステージエアクリーナーシステムを装備しました。
ガソリンと2サイクルオイルを別々に給油する分離式給油方式なので常に安定した混合比が確保され、排気煙やタールの発生を抑えます。
オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能です。
始動の楽なデコンプ機構を装備しています。

軸径(Φmm)30.5(カラー20/22/25.4付) 質量(kg)10.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)721×248×381 最大切込深さ(mm)100 燃料タンク容量(L)0.64 エンジンタイプ分離給油式2サイクル ブレード径(Φmm)305(12inch) 排気量(cc)73.5 オイルタンク容量(L)0.41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※レジノイド砥石も使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/541/
2022-07-27

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする