ビデオキット ツイン3段アルミ MSタイプ 502シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65709438 品番MVK502AM-1
参考基準価格(税別)¥76,818 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

1つのバックの中で、フォトシステムとして必要なすべてを
手に出来ます。
アルミニウム製で伸縮自在のツインチューブ脚のプロフェッ
ショナルフルードビデオシステムは、あなたがこのシステム
に望む、いやそれ以上の要望に応えてくれます。
その革新的なデザイン性が、最大限の動作制御と究極の活動
範囲を与え、ベスト撮影を可能とさせます。
フルードビデオヘッドとこのの三脚は、セッティングから一日
の終わりに片付けるまでとても実用的に使用頂けます。
さらに、不使用時に脚をまとめるラバーストラップ、および
独自のパッド入りキャリーケースが付属しています。
特徴的な機能として、巧妙なカウンターバランスシステムが挙
げられ、設定した位置から次への滑らかな動作を可能にします。
フルードビデオ雲台が付いた、どのような状況においても
理想的なこの三脚は、カメラや付属品を含む、7キロまでの
機材をサポートすることができます。
それも、幅広いHDSLRボディと交換レンズカメラのような扱い
に困難な荷重にも対応します。
そして、75ミリハーフボールビデオ三脚マウント搭載で、スト
レスなく正確に、安全に撮影することができます。
この賢いビデオスタンドは軽量で頑強な二段式ツインチューブ
三脚です。
つまり、コンパクトに折り畳むことができますので、快適に持ち
運びできます。
セットアップ時は、安全な脚ロック部がすべてを強固に保ちます。
また、スプレッダーは荒れた地形においても、脚の剛性を維持させ、
ゴムスパイクは信じられないほどのグリップを保証します。
バブル水準器で水平位置も簡単に確認できます。
これで、最も要求の厳しい撮影においても、完璧な構図に必要な
すべての情報を得られます。

付属品ラバーストラップ、キャリーケース 仕様カウンターバランス:4kg 質量(kg)3.86 高さ(cm)全伸:156 最低高さ(cm)70.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする