ワンタッチ封筒 100枚パック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 65711179 品番 EP700
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

封かんに便利なワンタッチのり付。お得なボリュームパックです。

寸法(mm)90×205 サイズ長形4号 坪量(g/m2)70 郵便番号欄あり テープあり グリーン購入法適合 窓枠なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65711163
2023-04-27
用途:
封筒

店頭では100枚入りがないので、大変お得な普通の封筒です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする