SC1N3/8-PF1/4 クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタ 65713446 SC1N3/8-PF1/4 クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタ 65713446 SC1N3/8-PF1/4 クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタ 65713446

クイックシール スィーベルナットメスコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(inch)3/8 注文コード65713446 品番SC1N3/8-PF1/4
参考基準価格(税別)¥9,760 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は適合チューブ外径・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)7.0 寸法I(mm)5.7 寸法L(mm)38.4 寸法S(mm)4.6 寸法d1(mm)5.7 チューブ挿入長さF(mm)17 二面幅H1(mm)17.0 二面幅H2(mm)17.0 二面幅H3(mm)19.0 形状スィーベルナットメスコネクタ 適合チューブ外径(inch)3/8 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類G ねじサイズ(T)G1/4 質量(g)55 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする